SSD 外付け ポータブル USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 バックアップ データ 移行 保存 ブラック
スマホ、タブレットで使えて、本体の容量不足を解消。
パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できるバックアップ用の外付けSSDです。
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0
色ブラック
対応OSWindows11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、iOS 15/14/12、iPadOS 15/14、Android 12/11/10/9/8※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです/全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×115.7×11(本体のみ/突起部を除く)
データ転送速度読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
入力電圧(V)5(USBバスパワー)、100(50/60Hz)(ACアダプター※)※スマホに接続時
コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時)
付属品USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
規格PSEマーク表示
保証期間1年
仕様アクセスLED
内容量1個