延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト

延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト - エレコム

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。

コンセント個数1個口ホワイト差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)プラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴タグを利用した仮固定材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用保証期間1年間付属品吊り穴タグ仕様【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×スイッチ×適合規格PSE適合ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775234T-X01-2110WH1131
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
03775250T-X01-2120WH2192
2,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03775259T-X01-2130WH3254
2,320
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03775268T-X01-2150WH5377
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする