ひらくん棒 チェーンタイプ

ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。
回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。
一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。

用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 全長(mm)500 材質主軸:快削鋼 (クロムメッキ) 羽根:炭素鋼 チェーン:ステンレス鋼 シャフト径(Φmm)11 羽根径(Φmm)閉じた状態:20 開いた状態(回転時):195 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 内容量1本
注意
※一斗缶の口径が25mm以下のものにはご使用できません。
※引火性のある溶剤系塗料を撹拌する場合エアー式工具をご使用下さい。
※高粘度塗料の攪拌の場合は、工具に負担 がかかりますので、塗料粘度に見合う能力の工具をご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03784560 OT-C500
6,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする