曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き

センサーCMOSレンズF2.2 f=4.35mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)60度、(対角)70度最低被写体照度(Lux)110消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし三脚取付ねじ1/4インチ最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.5種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8ビデオフォーマットYUY2/MJPEG内蔵マイクなし内容量1個
注意
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787369CMS-V67BK
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする