液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。取付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。(W580×D290)ディスプレイの高さ、棚板の高さは任意の位置で固定することが出来ます。配線を目隠しする為のケーブルダクトを標準装備。移動に便利な直径大型キャスター付き。ストッパー4個付き。VESA取付け、100×100~600×400に対応しています。

材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12 M6×15 M6×25 M6×30 M8×15 M8×25 M8×40各4本ずつ)スペーサー×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー/手袋 組立人数2人 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)65 アジャスターなし※アジャスターを追加することが出来ます/M12(P:1.25(細目))のボルトに対応しています キャスターあり※大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません VESAマウント(mm)100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400 寸法(mm)12(付属スペーサー) 適合サイズ最大65インチ(モニター) 内容量1台
注意
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03787430 CR-PL55BK
83,600
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする