プライバシーフィルター

プライバシーフィルター サンワサプライ

左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。(抗菌性能評価方法 JIS Z 2801:2010)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度3Hでフィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)

厚さ(mm)0.4 反射率(%)0.055 透過率(%)約75 紫外線カット99.9% 表面左右プライバシー 視野角60度※正面から左右約30度 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし 表面硬度3H セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個 備考抗菌性能評価(外部評価)(評価方法)JIS Z 2801:20101.試験菌を普通寒天培地に接種し、35±1℃で16~20時間培養を2回行った。これを滅菌水で500倍に希釈した普通ブイヨン(1/500NB)を用いて、2.5×10の5乗~1.0×10の6乗/mLに調整したものを試験菌液とした。2.試験菌液の接種および培養シャーレ内の試験片(5cm×5cm)に試験菌液を接種し、被覆フィルム(4cm×4cm×0.09mmポリエチレン)を被せた後、シャーレに入れた。シャーレを35℃±1℃、相対湿度90%RH以上の環境下で24±1時間培養した。3.生菌数測定無加工試験片は接種直後と24時間培養後、加工片は24時間培養後、レシチン・ポリソルベート80を添加したソイビーン・カゼイン・ダイジェスト液体培地10mLで洗い出したものを試験液とし、試験液の10倍希釈系列を調整した。標準寒天培地に接種し、35±1℃で48時間培養した。培養後、形成された集落をカウントし、生菌数を算出した。菌数測定後、下記の式に従い抗菌活性値を算出します。抗菌活性値=log(無加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)-log(加工試料1cm2当たり・培養後生菌数)結果サンプル、菌種、前処理条件、抗菌活性値※、抗菌効果判定の順P47KK、黄色ブドウ球菌、耐水、>3.4、ありP47KK、黄色ブドウ球菌、耐光、>2.0、ありP47KK、大腸菌、耐水、>6.1、ありP47KK、大腸菌、耐光、>6.1、あり耐水性試験:区分1(常温×16時間)耐耐光性試験:区分1(キセノン(60W/m2)・10時間)※抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。※測定値であり、保証値ではありません。 内容量1枚
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ブルーライトカット率
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03787439 CRT-PFNG116WAB 【フィルター】11.6 ワイド 約25% 16:9
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
03787448 CRT-PFNG121WAB 【フィルター】12.1 ワイド 約25% 16:9
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
03787457 CRT-PFNG121WAB2 【フィルター】12.1 ワイド 約25% 16:10
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03787466 CRT-PFNG125WAB 【フィルター】12.5 ワイド 約25% 16:9
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03787484 CRT-PFNG133WAB 【フィルター】13.3 ワイド 約25% 16:9
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03787500 CRT-PFNG133WAB2 【フィルター】13.3 ワイド 約25% 16:10
9,800
 
 
取扱い終了
03787509 CRT-PFNG140WAB 【フィルター】14 ワイド 約25% 16:9
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
03787518 CRT-PFNG156WAB 【フィルター】15.6 ワイド 約25% 16:9
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
03787527 CRT-PFNG170AB 【フィルター】17 スクエア 約25% 5:4
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787536 CRT-PFNG170WAB 【フィルター】17 ワイド 約25% 16:10
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
03787545 CRT-PFNG173WAB 【フィルター】17.3 ワイド 約30% 16:9
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03787554 CRT-PFNG185WAB 【フィルター】18.5 ワイド 約25% 16:9
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03787570 CRT-PFNG190AB 【フィルター】19 スクエア 約25% 5:4
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
03787579 CRT-PFNG190WAB 【フィルター】19 ワイド 約25% 16:10
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
03787588 CRT-PFNG195WAB 【フィルター】19.5 ワイド 約25% 16:9
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03787597 CRT-PFNG195WAB2 【フィルター】19.5 ワイド 約25% 16:9
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03787606 CRT-PFNG195WAB3 【フィルター】19.5 ワイド 約25% 16:10
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
03787615 CRT-PFNG200WAB 【フィルター】20 ワイド 約25% 16:9
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
03787624 CRT-PFNG207WAB 【フィルター】20.7 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787640 CRT-PFNG215WAB 【フィルター】21.5 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787649 CRT-PFNG220WAB 【フィルター】22 ワイド 約25% 16:10
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787658 CRT-PFNG230WAB 【フィルター】23 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787667 CRT-PFNG236WAB 【フィルター】23.6 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787676 CRT-PFNG238WAB 【フィルター】23.8 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787685 CRT-PFNG240WAB 【フィルター】24 ワイド 約25% 16:9
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787694 CRT-PFNG240WAB2 【フィルター】24 ワイド 約25% 16:10
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03787710 CRT-PFNG245WAB 【フィルター】24.5 ワイド 約25% 16:9
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787719 CRT-PFNG255WAB 【フィルター】25.5 ワイド 約25% 16:9
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787728 CRT-PFNG255WAB2 【フィルター】25.5 ワイド 約25% 16:10
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787737 CRT-PFNG270WAB 【フィルター】27 ワイド 約25% 16:9
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787746 CRT-PFNG280WAB 【フィルター】28 ワイド 約25% 16:9
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787755 CRT-PFNG290WAB 【フィルター】29 ワイド 約25% 21:9
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03787764 CRT-PFNG300WAB 【フィルター】30 ワイド 約25% 16:10
57,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03787780 CRT-PFNG320WAB 【フィルター】32 ワイド 約25% 16:9
101,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03787439 CRT-PFNG116WAB 87044247 CRT-PFNG116W CRT-PFNG116W 11.6型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 87044247 11.6型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787448 CRT-PFNG121WAB 87044265 CRT-PFNG121W CRT-PFNG121W 12.1型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 87044265 12.1型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787457 CRT-PFNG121WAB2 53108223 CRT-PFNG121W2 CRT-PFNG121W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108223 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787466 CRT-PFNG125WAB 87044308 CRT-PFNG125W CRT-PFNG125W 12.5型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 87044308 12.5型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787484 CRT-PFNG133WAB 87044326 CRT-PFNG133W CRT-PFNG133W 13.3型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 87044326 13.3型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787500 CRT-PFNG133WAB2 03787475 CRT-PFNG133W2 CRT-PFNG133W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 03787475 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787509 CRT-PFNG140WAB 53108239 CRT-PFNG140W CRT-PFNG140W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108239 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787518 CRT-PFNG156WAB 87044353 CRT-PFNG156W CRT-PFNG156W 15.6型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 87044353 15.6型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787527 CRT-PFNG170AB 53108248 CRT-PFNG170 CRT-PFNG170 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108248 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787536 CRT-PFNG170WAB 53108257 CRT-PFNG170W CRT-PFNG170W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108257 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787545 CRT-PFNG173WAB 53108266 CRT-PFNG173W CRT-PFNG173W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108266 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787554 CRT-PFNG185WAB 53108275 CRT-PFNG185W CRT-PFNG185W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108275 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787570 CRT-PFNG190AB 53108284 CRT-PFNG190 CRT-PFNG190 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108284 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787579 CRT-PFNG190WAB 53108293 CRT-PFNG190W CRT-PFNG190W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108293 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787588 CRT-PFNG195WAB 53108309 CRT-PFNG195W CRT-PFNG195W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108309 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787597 CRT-PFNG195WAB2 53108318 CRT-PFNG195W2 CRT-PFNG195W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108318 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787606 CRT-PFNG195WAB3 53108327 CRT-PFNG195W3 CRT-PFNG195W3 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108327 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787615 CRT-PFNG200WAB 53108336 CRT-PFNG200W CRT-PFNG200W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108336 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787624 CRT-PFNG207WAB 53108345 CRT-PFNG207W CRT-PFNG207W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108345 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787640 CRT-PFNG215WAB 53108354 CRT-PFNG215W CRT-PFNG215W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108354 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787649 CRT-PFNG220WAB 53108363 CRT-PFNG220W CRT-PFNG220W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108363 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787658 CRT-PFNG230WAB 53108379 CRT-PFNG230W CRT-PFNG230W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108379 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787667 CRT-PFNG236WAB 53108388 CRT-PFNG236W CRT-PFNG236W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108388 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787676 CRT-PFNG238WAB 53108397 CRT-PFNG238W CRT-PFNG238W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108397 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787685 CRT-PFNG240WAB 53108406 CRT-PFNG240W CRT-PFNG240W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108406 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787694 CRT-PFNG240WAB2 53108415 CRT-PFNG240W2 CRT-PFNG240W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 53108415 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03787710 CRT-PFNG245WAB 53108424 CRT-PFNG245W CRT-PFNG245W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108424 プライバシーフィルター サンワサプライ 1枚 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする