用紙

用紙 サンワサプライ

両面への印刷が可能なつやなしマット紙。たくさん入ってたっぷりお得に使える大容量タイプです。両面を使用した写真画像入りの文書やチラシの作成に最適です。※ただし、両面全面に写真を使う印刷には向きません。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現。細かい文字もくっきり鮮やかです。2,800dpi(超高解像度)にも対応。また、720dpi(高解像度)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G/V/Aシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。

白色度(%)98±7 紙厚(mm)0.16±0.008 坪量(g/m2)120±7 グレードスーパーファイン 用紙サイズA4 用紙寸法(mm)210×297 プリンターインクジェットプリンター 対応インク顔料・染料 印字柄なし 仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、紙質マーク_裏面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03787965 JP-ERV4NA4N2-100
4,200
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする