液晶保護指紋反射防止フィルム

液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチ操作に最適。タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

サイズ(inch)【フィルム】12.1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプブルーライトカット指紋反射防止 対応タッチパネル 反射率(%)約1.69 透過率(%)約78.3 紫外線遮断率(%)約99.9 表面硬度2~3H セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1 アスペクト比16:10 仕様抗菌性:なし 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03788340 LCD-BCNG121W2
4,200
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする