スピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)20(実用)
周波数特性200Hz~20KHz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)
電源内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85
内容量1個