テンキー

テンキー サンワサプライ

テンキーの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ。

キー数20キーnumLockキーを含む インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 印刷方式レーザー印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)約1.5 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:ありJIS Z2801準拠 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03788839 NT-25UBK
3,200
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする