スタンド
無段階で高さの調整ができる水平台タイプのマルチ卓上スタンドです。ノートパソコンを置いて使用することで画面を目線の高さまで上げることができ、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。一本支柱タイプによりスタンド下に大きなスペースを作ることができ、キーボードやマイク、サウンドバースピーカーなどを置くことができます。天板が水平仕様の為、小型プリンタやスキャナ小型プロジェクターなどを置くこともできます。丈夫で安定感のあるスチール製スタンドで最大10kgまでの機器を設置できます。スチール製の天板にはマグネットのドッキングステーションやUSBハブなどが取付できます。スタンド底面には滑り止めゴムパッドが4箇所付いているので、デスクへの傷付きを防ぎ安定して使用できます。
セット内容天板、支柱、ベース、ゴムパッド(4枚)、ネジ(6個)、六角レンチ
耐荷重(kg)10
高さ調節対応※高さ調整幅0~70mm
材質スチール
固定方法置き型(機器)
天板寸法(mm)290×228
天板高さH(mm)110~180
寸法(mm)237×200(台座)
仕様角度調節:非対応
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
