クーラーパッド

クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ クーラーパッド サンワサプライ

TURBOボタンを押すと、FANの回転数が上がり、超強力に冷却できます。12cmの大型FANを2個搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。2段階、高さ調節機能付です。移動時便利なハンドル付です。

ケーブル長(m)0.8 騒音レベル(dB(A))32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1400、ターボ時/1650(ファン) 最大風量(CFM)80、ターボ時/110 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド セット内容USBケーブル×1 定格容量DC5V/720mA 寸法(mm)400×330×55 質量(g)822 ケーブル長(mm)75±10 仕様ファン数量:2個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03789679 TK-CLN19UN
11,400
8,198
9,018 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする