パーソナルチェア クルーズ

パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易 パーソナルチェア クルーズ 不二貿易

BK 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×780~1100×920~1040 座面高さ(mm)450~490 質量(kg)20.5 材質構造部材:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PU/PVC)、クッション材:ウレタンフォーム 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03785637 27783
45,000
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 4,200 / 税込 4,620
沖縄地方 1 4,900 / 税込 5,390
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする