不二貿易
ペットデイベッド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×340×460
質量(kg)
3.2
材質
構造部材:金属(鋼)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785969
45227
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません