シエロ(cielo) ワイドリビングキャビネット
幅(mm)1200
奥行(mm)290
高さ(mm)710
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×290×710
質量(kg)28.8
材質表面材:プリント紙化粧繊維板
色ブラウン
段数2
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,200 / 税込 ¥ 4,620 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,200 / 税込 ¥ 4,620 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,900 / 税込 ¥ 5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |