フィット TVラック150 NA×BK

フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易 フィット TVラック150 NA×BK 不二貿易

ナチュラル/ブラック 材質プリント紙化粧パーティクルボード/プラスティック(支柱) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×295×403 質量(kg)13 天板耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)15 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×295 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03786459 70693
9,125
6,498
7,148 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,800 / 税込 3,080
北海道地方 1 4,800 / 税込 5,280
沖縄地方 1 4,900 / 税込 5,390
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする