米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合

米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。極厚火釜(2層)で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。多彩なメニューがあります。(無洗米、白米、高速炊き、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)、料理に合わせて最適なご飯を圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、こだわり炊き分けモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)、タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

寸法(mm)約265×382×242 質量(g)6600 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1230 最大炊飯量無洗米/白米:1.0L(5.5合)・高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.54L(3合)・おかゆ/全がゆ:0.27L(1.5合)/5分がゆ:0.09L(0.5合) 区分B 年間消費電力量(kWh/年)86.7 消費電力量(Wh)178.4(1回あたりの炊飯時)、14.3(1時間あたりの待機時)、1.09(1時間あたりのタイマー予約時)、0.94(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用1合(180ml)、無洗米用1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様50銘柄炊き、極厚火釜使用、炊き上がりタイマー予約可、【蒸発水量】39.7g 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03797029 RC-PH50-R レッド
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷
03797038 RC-PH50-T ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする