ricopa グリルなべ2枚プレート
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。深なべと平面プレートの2wayで煮る・炊く・焼くが1台でできる優れものです。保温から約250℃まで無段階で温度調節ができるので、料理のバリエーションも広がります。深なべはたっぷりの3.2Lの容量で1~2人で使うのにピッタリです。平面プレートと深なべを重ねてしまうことができるので場所を取らずにスッキリと収納できます。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)平面プレート装着時/240×245×97、深なべ装着時(ふたを含む)/330×250×173
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類平面プレート、深なべ
質量(kg)平面プレート装着時/約1.3、深なべ装着時(ふたを含む)/約2.2
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03797178 | IGU-PR2-H | 03797135 | IGU-P3-H |
![]() |
グリルなべ 3枚プレート | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥8,398 税込¥9,238 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |