GERRY ステンレスマグボトル 480ml
口あたりがやさしいこだわりの飲み口形状。
せんパッキンが取り外しやすく、お手入れ簡単。
軽量設計
独自の設計により、保温・保冷力を保ちながら、驚きの軽さを実現しました。
開けやすいフタ形状
手のひらにフィットし、スムーズに開閉できます。
容量(L)0.48
タイプ保温・保冷
開閉スクリュー式
保冷効力(℃)9以下(6時間)
保温効力(℃)73以上(6時間)
仕様飲み方:ダイレクト
内容量1個
口あたりがやさしいこだわりの飲み口形状。
せんパッキンが取り外しやすく、お手入れ簡単。
軽量設計
独自の設計により、保温・保冷力を保ちながら、驚きの軽さを実現しました。
開けやすいフタ形状
手のひらにフィットし、スムーズに開閉できます。