圧力IHジャー炊飯器
「遠赤9層土鍋かまどコート釜」が生み出す高火力と泡立ちのご泡火炊き
加熱方式可変W圧力/釜包みIH
モードエコ炊き/白米/極うま/少量炊き(少量旨火炊き)/早炊き/少量高速/冷凍ご飯/すし・カレー/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし(押麦)/麦めし(もち麦)/おこわ/調理
保証期間3年(内なべ)
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート/内なべ遠赤/内なべ特厚約3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/大型クリア液晶(オレンジ)/炊きあがり予約2タイマー/保温時間経過表示、【お手入れやすさ】食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ・内ぶた)/圧力洗浄コース/お手入れシボフレーム
内容量1個