水中ポンプ

水中ポンプ マリンテック

海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12 内容量1個
注意
※引火性液体での使用不可(引火性液体:ガソリン・アルコールなど)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
口径(mm)
電圧(V)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
使用可能液体
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00518396 M12-13S DC12V 11/13 12 7 13・200GPH 海水
6,600
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする