YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
溝数
3
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
等級
下穴径(Φmm)
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28576024
HC-PO-OX-P3-M8X1
M8×1
P3
7.09
1
19
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02265043
HC-PO P2 (O×) M6 × 1
M6×1
P2
5.09
1
15
¥
1,850
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
02265104
HC-PO-OX P3 M8X1.25
M8×1.25
P3
6.85
1.25
19
¥
2,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
77656916
HC-PO-OX P3 M8X1
M8×1
P3
7.09
1
19
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください