※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX
HC-PO P2 (O×) M6 × 1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
02265043
品番
HC-PO P2 (O×) M6 × 1
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
呼び寸法
M6×1
等級
P2
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
溝数
3
呼び
6
全長L(mm)
62
ねじの種類
M
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PCMQ6.0MX
シャンク四角部幅(mm)
4.5