Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】

Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 - アタックベース

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)

用途作業着種別ジャケット機能防寒内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0387565741101Sグレー609480腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387567541101Lグレー6310482腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387568441101LLグレー6611082腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03875700411013Lグレー6811684腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03875709411015Lグレー6812484腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387571841101Sブラック609480腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387573641101Lブラック6310482腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン12,900
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
0387574541101LLブラック6611082腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03875754411013Lブラック6811684腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン12,900
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
残り7点です
03875770411015Lブラック6812484腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン12,900
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
0387566641101Mグレー639880腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100
オープン
取扱い終了
返品不可
0387572741101Mブラック639880腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ナイロン100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする