EarFun Free Pro 2 - Black
【VGP 2022金賞】好評を博した前モデルEarFun Free Proのサウンドシグネチャーを継承、強化されたANCパフォーマンスと優れた金属質感デザインを備えたミニイヤホン
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
色ブラック
Bluetoothver5.2
周波数(GHz)2.402 ~ 2.48
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデックAAC, SBC
送信出力<7dBm
入力電圧(V)DC 5
入力電流(A)DC 1
通信距離(m)最大15(人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します)
バッテリー容量(mAh)35 ×2(イヤホン)、420(充電ケース)
充電時間(時間)1(イヤホン)、2(USB-Type-C)、3.5(ワイヤレス充電[MagSafe充電器と互換性がありません。])
電池使用時間(時間)ノーマルモード:最大6(充電ケースを使用すれば最大30時間)、 ANCモード:最大5(充電ケースを使用すれば最大25時間)
寸法(mm)66.6×25×28.5
質量(g)4.1(イヤホン)、約38(充電ケース+イヤホン)
内容量1個