インクジェットプリンタ PIXUS IP8730

インクジェットプリンタ PIXUS IP8730 Canon インクジェットプリンタ PIXUS IP8730 Canon インクジェットプリンタ PIXUS IP8730 Canon インクジェットプリンタ PIXUS IP8730 Canon

大きな写真も文書も得意なA3フォトプリントモデル。
染料インクと顔料インクを搭載「6色ハイブリッド」
写真がキレイ!文字もにじまずくっきりキレイに!グレー染料インクの採用により、カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現しました。また、ブラック顔料インクの採用により、小さな文字もくっきりにじみにくくシャープに仕上げます。
A3ノビ対応なのに「コンパクトボディー」
A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現、リビングに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。
L判からA4、四切、A3、A3ノビまで「多彩な用紙サイズ」に対応
スマホ/タブレットでいろいろできる無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」
無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。その他、スマホ & PCアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」にも対応しており、スマホから写真を単純にプリントするだけでなく、パソコンで作業するように写真のレイアウトや加工ができます。
気になる印刷コストをグッと減らせる「大容量インクタンク」対応
印刷コストを削減でき、インク交換の回数も減らせます。標準容量も用途に合わせて選べます。
レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」
面倒な調節もなく、自動的にプリント位置を調整し、レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントしてくれます。その他、ダイレクトプリントや、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
家族みんなで楽しめるピクサスだけの「プリントコンテンツ」
家族みんなで楽しめる、カードやペーパークラフトなど無料の印刷素材を豊富にご用意しています。
本体に触れずにプリント※できる「Wi-Fi&自動電源ON」
パソコンやスマホ・タブレットからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオンになります。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。プリンターの設定より変更してご利用ください。
※プリントする場合は、排紙トレイを手動でオープンする必要があります。

プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【カット紙/メーカー純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅89~329mm、長さ127~676mm)、【メーカー純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、四切 商品タイププリンター シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ類を含まず)590×331×159 質量(kg)(プリントヘッド、インクタンクを含む)約8.5 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/351GY/350PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、スタートガイド他(紙)、ディスクトレイ インク6色ハイブリッド(独立インクタンク) プリントヘッド(総ノズル数)6656 最大解像度9600(横)×2400(縦)(dpi) レーベルプリントBD/DVD/CD:12cmメディア(プリンタブルディスク)対応 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数普通紙150枚、郵便はがき 40枚 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 ブラック インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB(パソコン側が対応している必要あり) アズワン品番64-9618-52 色数6色 エコマーク認定番号16 155 103 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03876777 PIXUSIP8730
オープン
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,450 / 税込 1,595
沖縄地方 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする