LEDライト付き モバイルバッテリー 2in1ケーブル付属
アウトドアや停電時に便利なLEDライト付き。スマホを約4回充電可能な10000mAhの大容量モバイルバッテリー。
横幅5cmで持ち運びや懐中電灯使用時に片手で持ちやすいコンパクト設計。
2in1ケーブル付属 microUSBコネクタ/TypeCコネクタに対応しているスマートフォンへの充電が可能。
用途スマホやタブレットの充電、懐中電灯として。アウトドアや旅行、お出かけ先での充電、停電時、防災グッズなどに。
付属品ケーブルUSB2.0規格準拠
材質PVC
使用電池Aランク高分子リチウムポリマー電池
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×2.1×11.9
ケーブル長(cm)100
対応転送速度(Mbps)最大480
充電端子micro-B/Type-C
給電端子USB A
内容量1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03877179 | QX-057BK | 48283280 | CHLI10-WT |
![]() |
モバイルバッテリー10000mAh USB-A/USB-C | TOPLAND | 1個 | ¥3,098 税込¥3,408 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |