カラオケマイク&スピーカー
いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。
ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5
質量(kg)0.399
材質ABS樹脂、メタル樹脂
通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m
対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB)
スピーカー5W×1
充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可)
充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式
付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
内容量1台
オーディオ の新着商品
カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング
NAKAGAMI
税込¥5,058
¥4,598