アドレサブルLED用3分岐ケーブル

アドレサブルLED用3分岐ケーブル - アイネックスアドレサブルLED用3分岐ケーブル - アイネックス

アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを3分岐するケーブルです。
アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。
オス/オスアダプタが4個付属します。接続するコネクタのオス/メスに合わせてアダプタを付け外しできます。

ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: アドレサブル LED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブル LED 4ピン メス×3 (1ピンはNC)ブラックセット内容アドレサブルLED用3分岐ケーブル、4ピンオス/オスアダプタ×4 (1ピンはNC)ケーブル長(m)0.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894189RLD-SPLITD3A
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする