曜日別特売

ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本

ケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本 - アイネックスケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本 - アイネックスケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本 - アイネックスケース用USBケーブル マザーボードタイプ 1本 - アイネックス

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。

ケーブル長(cm)60コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メスホワイトUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプメス - メス付属品固定用ネジ・ナット 各2個仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894277USB-001BC
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする