アイネックス
ケース用USB延長ケーブル
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)
50
コネクタ形状
ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色
ブラック
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス - メス
仕様
[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894320
USB-006D
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください