曜日別特売

Rally Bar

Rally Bar - ロジクールRally Bar - ロジクール

会議アプリケーションを実行することができます。
Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。
専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。
内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム
筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除
認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。
RIGHTSENSETMテクノロジー
RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。
ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)

仕様
パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)
集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080pズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直)デバイスロジクールSyncディスプレイ対応ディスプレイ数:2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5被写界深度(mm)レンズ:28.8スピーカードライバー:70mm×2出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2%サンプルレートスピーカー:48kHz周波数特性マイク:90Hz~16kHz質量(kg)7.08電源自動検出動作電圧100~240V、19V、4.74A寸法(mm)電源:127×51×30ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878710RALLYBARGRグラファイト
749,800
824,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03878719RALLYBARWHホワイト
749,800
824,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする