ロジクール Tapスケジューラー

ロジクール Tapスケジューラー - ロジクールロジクール Tapスケジューラー - ロジクール

Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1ディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル解像度1280 x 800視野角85°(上下左右)輝度400ニットコントラスト比1000:1角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態)センサー加速度計、アンビエント ライト取付方式100mm×100mm VESA、FDMI電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売))デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。動作温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95質量(kg)0.7仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878728SCHDULEPNLGR-グラファイト
139,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03878737SCHDULEPNLWH-ホワイト
139,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463941SCHDULEPNLGR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)グラファイト
139,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする