Rally マイクポッドマウント

Rally マイクポッドマウント - ロジクール

Rallyマイクポッドマウントはケーブルを隠しながら接続を確保し、会議
室をプロフェッショナルな外観にします。
ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します
ほとんどのテーブルにフィットするように調節可能

デバイス対応:Rallyマイクポッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×146×146テーブル厚さ(mm)20~50穴径(Φmm)グロメット:25~65ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878746RALLYBARMPMTOW
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする