曜日別特売

ロジクール Scribe

ロジクール Scribe - ロジクール

参加者全員にホワイトボードを共有
ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。
認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。
SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。
カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。
共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。
インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy
海外対応アダプターセット付属
セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート
デバイス管理、ロジクールSync
顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8電源100~240Vの電源(自動切り替え)ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95ホワイト質量(kg)カメラ: 1.1質量(g)共有ボタン: 108寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500ケーブル長(m)5付属品Cat5eケーブル(5m)×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878789SCRIBE
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする