Scribe用偏光シェード

Scribe用偏光シェード - ロジクール

偏光シェード照明が非常に明るい室内でも、ロジクールScribe用偏光シェードがまぶしさを軽減し、
ホワイトボード撮影時に映りこむ反射を抑えます。オプションでご購入いただける偏光シェードは、Scribeのカメラレンズに簡単に取り付け可能です。あらゆる環境下ではっきりとホワイトボードを表示します。

寸法(mm)高さ:93、上面直径:77.6、底面直径:71.3保管温度範囲(℃)-30~60質量(g)70ホワイト仕様システム要件:ロジクール Scribe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878798SCRIBEPR
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする