曜日別特売

スティックジャーキー ロングタイプ 国産

スティックジャーキー ロングタイプ 国産 - ペットアイスティックジャーキー ロングタイプ 国産 - ペットアイスティックジャーキー ロングタイプ 国産 - ペットアイスティックジャーキー ロングタイプ 国産 - ペットアイスティックジャーキー ロングタイプ 国産 - ペットアイ

食べ応え抜群のロングタイプジャーキー
国産・無着色

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×10内容量1袋(3本)
全6種類を絞り込む
種類
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
原材料
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893157-牛肉肉類(牛肉、鶏肉、豚肉)、小麦粉、大豆たん白、小麦グルテン、食塩、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)たんぱく質31.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維2.0%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー335kcal/100g
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
03893166-ささみ肉類(ササミ、ムネ肉)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、食塩、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)たんぱく質35.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維2.0%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー300kcal/100g
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
03893175-砂肝肉類(鶏肉、砂肝)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、食塩、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)たんぱく質31.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維0.6%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー306kcal/100g
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
03893184-牛たん肉類(牛たん、鶏肉)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、食塩、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)たんぱく質26.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分6.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー352kcal/100g
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
03893209-馬肉肉類(馬肉、鶏肉)、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、乳酸カルシウム、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、食塩、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)エネルギー348kcal/100g、たんぱく質36.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分28.0%以下
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
03893200-ラム&ライス肉類(ラム肉、鶏肉)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、米、食塩、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)たんぱく質27.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維0.4%以下、灰分6.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー318kcal/100g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする