曜日別特売

牛たん皮 国産

牛たん皮 国産 - ペットアイ牛たん皮 国産 - ペットアイ
(2件のレビュー)

無添加無着色にこだわり、素材の味をそのまま生かした噛み応えのあるスナック
素材の旨みたっぷりで飛びつくおいしさ

原材料牛たん皮成分たんぱく質65.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.5%以下、水分15.0%以下、エネルギー(100gあたり)375kcal
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893218-1袋(120g)210×320×30
598
589
648(税込)
8日以内出荷
03893227-1袋(200g)270×370×30
798
789
868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893227
2026-02-01
用途: おやつタイム
製造業

大喜びでバリバリ食べてました!硬さも丁度良く夢中で食べてました!もう少しグラム数があれば良いかと

2025-01-07
用途: 自宅の犬用

モノタロウにペット用のおやつがあると知り、注文しました。
中型犬が4頭いるので餌もおやつも大量消費です。
噛み応えのあるおやつが好きなので、牛たん皮は様々なメーカーのものを試しています。
こちらは生産地がはっきりしているので安心して与えられます。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする