曜日別特売

素材の極 砂肝ハード 国産

素材の極 砂肝ハード 国産 - ペットアイ

鶏の砂肝をそのまま乾燥させた噛み応えのあるスナック
無添加・無着色

原材料砂肝成分たんぱく質65.0%以上、脂肪10.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分15.0%以下、代謝エネルギー404kcal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×280×20タイプ無添加・無着色アズワン品番64-6533-56内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893279-
548
539
593(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする