手づくり工房 ササミ巻き フィッシュガム ミニ

手づくり工房 ササミ巻き フィッシュガム ミニ - ペットアイ
(1件のレビュー)

コラーゲン配合でうるおいたっぷり
愛犬が持って食べやすいツイスト仕上げ
小型犬や高齢犬でも食べやすいミニサイズ

原材料鶏ササミ、コーンスターチ、タラ、ヤギミルク、コラーゲン、品質安定剤(グリセリン、プロピレングリコール) 、保存料(ソルビン酸K)、ミルク香料、着色料(二酸化チタン)、クエン酸成分たんぱく質20.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、灰分3.0%以下、水分18.0%以下、エネルギー300kcal(100gあたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×30内容量1個(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893385-
348
339
373(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893385
2025-05-22
用途: ちょっと待っててもらうときのおやつとして
その他業種

食いつきが良いので美味しいのだと思います。結構硬いのですが少し小さいのでもう少し大きいサイズだと長持ちするかな、と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする