いつものごちそう 10歳以上用 国産

いつものごちそう 10歳以上用 国産 - ペットアイ
(1件のレビュー)

10歳からの愛猫の健康を考えた総合栄養食
ビタミンEを強化し、(メーカー成猫用比200%)愛猫が本来持つ免疫力維持に配慮
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合

種類10歳以上用原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)成分たんぱく質 28.0 %以上、脂質 9.0 %以上、粗繊維 5.0 %以下、灰分 9.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約325kcal/100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×330×110アズワン品番64-6533-64内容量1セット(500g×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893559-
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893559
2024-03-02
用途: 老猫用に
その他業種

猫も飽きずに食べてます
他のシリーズよりお高めになっているところが☆1つ減らしてますが、他社よりはお安いので助かってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする