曜日別特売

HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコム

UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)ブラックシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)ケーブルタイプスタンダード伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889438CAC-HD1410BK/ID約1※コネクター含まず約4.3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03889447CAC-HD1415BK/ID約1.5※コネクター含まず約4.3
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
03889456CAC-HD1420BK/ID約2※コネクター含まず約4.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
03889465CAC-HD1430BK/ID約3※コネクター含まず約5.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03889474CAC-HD1450BK/ID約5※コネクター含まず約8.2
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする