デスク

デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト

天板は3段階の高さ設定が可能です。
スタンディングデスク用:1050mmOAチェア用:700mmローデスク用:400mm
天板は幅が900mm弱、奥行きが600mmとデスクワークに十分なサイズです。
※天板は手前がW892×D300mm、奥側がW848×D300mmの2枚合わせた仕様です。
奥行き400mmの棚板にインクジェットプリンタが設置可能です。
※奥行き400mmの棚板は1枚。
その他の棚板は奥行き300mmです。
ケーブルトレイが付属します。

高さ(mm)1380 幅(mm)900 奥行(mm)600 天板/ライトブラウン、フレーム/ブラック 質量(kg)約29.1 総耐荷重(kg)70(各棚板/各15・可変棚/10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×1380 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03889718 100-DESKH062M
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする