曜日別特売

キーボードスライダー

キーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクトキーボードスライダー - サンワダイレクト

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。

高さ(mm)87/102/117/132幅(mm)627/644奥行(mm)295質量(kg)約1.8天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月内容量1台
注意
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889998100-KB009ブラック
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03890007100-KB009Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする