テーブル

テーブル サンワダイレクト

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。
クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。
テーブルサイズはW700×D250mm。
ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。
折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。

高さ(mm)最大190 幅(mm)700~730 奥行(mm)300 耐荷重(kg)5 質量(kg)約2.25 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×300 材質クランプ/スチール、テーブル/木製(パーティクルボード) + メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月 内容量1台
注意
※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03890059 100-KB014BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする