液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
2~13kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)2~13
適合モニターサイズ27
液晶モニター1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130~×564~616×245~540(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
質量(kg)約3.8
材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
保証期間購入日より1年
内容量1台
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
※モニター重量(スタンドを除く)が2kg以下、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。