パーティション
複数のパネルを組み合わせて、集中ブースや少人数会議スペースを作ることができます。
パネルは吸音効果のあるフェルトを使っています。
連結は面ファスナーを利用し、簡単に組立ができます。
高さが約2mあるので、立った状態での使用もできます。
高さ(mm)1970
色グレー
脚の種類アジャスター式
パネル厚(mm)32
材質張地/布、芯材/PET(フェルト)
セット内容本体、アジャスター(2本)、連結パーツ(1本)
保証期間ご購入日より1年
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。