チェア

チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト チェア サンワダイレクト

靴の脱ぎ履きが楽になる玄関椅子です。
肘掛けが取っ手の代わりになり、立ち座りをサポートします。
座面下に鍵や道具を入れられる収納スペースを装備。
靴やスリッパを置ける棚板付きです。
座面は座ってもお尻が痛くなりにくいクッション入りです。
座面2段、棚板4段階で高さ調節可能です。
(初期設定で固定)
玄関以外にも居間や集会所などの通常の腰かけとしても使用できます。
座面は汚れもすぐに拭き取れるビニールレザーを採用しています。

座面/黒、フレーム/ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×350×518 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約460×300 質量(kg)約5.6 材質張り材、ビニールレザー 張地布張り 付属品滑り止めシート×4 保証期間ご購入日より6か月 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03890479 150-SNCH037
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする