曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。
タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。
充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。
濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
全面パネルはマグネットで開閉が可能です。
タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。

総耐荷重(kg)約5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×95×106.5保証期間初期不良のみ材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)本体質量(kg)2.45本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×145×165内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891005200-CB036DBRMダークブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03891014200-CB036LMライトブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする