USBアダプタ
最新規格の「Bluetooth Ver4.0 +LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大10mまで通信が可能です。(理論値)※
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用。
Windows10に完全対応。
Windows標準ドライバを使う場合はPCに接続するだけで使うことができます。
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×19.4×7
質量(g)約2
適合規格Bluetooth Ver4.0+EDR
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)最大約10(理論値です/使用環境によって異なります)
通信速度最大3Mbps(理論値です/使用環境によって異なります)
通信出力Class2
電源(V)DC5(USB給電)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様ユーティリティソフトウェア:Qualcomm社製
内容量1個
注意
※通信距離は理論値です。Class2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。